仕様ケーブルタイプ:Ultra HD●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:UHDMI + イーサネット●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シリーズ:Premium●シース色:黒●シールド:二重シールド●ストランド径:26 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINEプレミアム認定HDMIケーブル(イーサネット対応). 金めっきが施された、イーサネット対応のプレミアム高速HDMIケーブルで、4K / ウルトラHDに対応します。このケーブルは、最高レベルの性能を発揮し、HDMI協会でテストされプレミアム認定を受けています。この認定により、このHDMIケーブルが将来にも対応可能で安定した性能を発揮するという安心が得られます。. 特長と利点. HDMIイーサネットチャンネルでHDMIリンクに高速ネットワーキングを追加。別途イーサネットケーブルは不要. オーディオリターンチャンネルにより、チューナを内蔵したHDMI接続のテレビからサラウンドオーディオシステムにオーディオデータを「アップストリーム」送信可能. 主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを規定. 4K対応 - 1080pをはるかに超える最大2160pのビデオ解像度を実現. HDMIオスコネクタ x 2. シールド性能を高めた、金めっきの金属製コネクタハウジングとシェルを備えた高品質のケーブル. 金めっきのコンタクトにより、耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応