ROLINE PREM HDMIUltraHD+Ethernet M/M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48476987 品番11.04.5802-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:Ultra HD●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:UHDMI + イーサネット●長さ:2m●外側シース材質:PVC●シリーズ:Premium●シース色:黒●シールド:二重シールド●ストランド径:26 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINEプレミアム認定HDMIケーブル(イーサネット対応). 金めっきが施された、イーサネット対応のプレミアム高速HDMIケーブルで、4K / ウルトラHDに対応します。このケーブルは、最高レベルの性能を発揮し、HDMI協会でテストされプレミアム認定を受けています。この認定により、このHDMIケーブルが将来にも対応可能で安定した性能を発揮するという安心が得られます。. 特長と利点. HDMIイーサネットチャンネルでHDMIリンクに高速ネットワーキングを追加。別途イーサネットケーブルは不要. オーディオリターンチャンネルにより、チューナを内蔵したHDMI接続のテレビからサラウンドオーディオシステムにオーディオデータを「アップストリーム」送信可能. 主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを規定. 4K対応 - 1080pをはるかに超える最大2160pのビデオ解像度を実現. HDMIオスコネクタ x 2. シールド性能を高めた、金めっきの金属製コネクタハウジングとシェルを備えた高品質のケーブル. 金めっきのコンタクトにより、耐久性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする