KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型長袖 118-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48477040
品番
118-18-S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
テレビドラマで人気を博したデザインを定番化
こだわりのロング丈白衣
右腰ポケットに内ポケット付
左胸ポケット内に、ペン差し付
仕様
防透性:2
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
100
素材
ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%