Roline USBアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスDisplayPort●シース色:銀●基準適合:CE, FCC, R個準拠●Roline USB Type C-DisplayPortアダプタ. USB 3.1 Type CデバイスをDisplayPortに接続するためのポータブルケーブルアダプタです。このアダプタを使用すれば、ディスプレイの内容をDisplayPort対応のTV、ディスプレイ、又はプロジェクタにミラーリングできます。. 特長と利点. 滑らかなアルミ製ハウジングを備えたポータブル設計. 電源アダプタ不要. プラグアンドプレイ. コネクタ DisplayPortメス及びUSB 3.1 Type Cオス. 10 cmのケーブル長. DisplayPortバージョン1.2では、解像度、更新レート、色深度が向上しています。. MacBook、Chromebook Pixel、Asus Zen AiOなどのUSB 3.1 Type C対応デバイスとの互換性あり 注文コード48477093 品番12.03.3220-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスDisplayPort●シース色:銀●基準適合:CE, FCC, R個準拠●Roline USB Type C-DisplayPortアダプタ. USB 3.1 Type CデバイスをDisplayPortに接続するためのポータブルケーブルアダプタです。このアダプタを使用すれば、ディスプレイの内容をDisplayPort対応のTV、ディスプレイ、又はプロジェクタにミラーリングできます。. 特長と利点. 滑らかなアルミ製ハウジングを備えたポータブル設計. 電源アダプタ不要. プラグアンドプレイ. コネクタ DisplayPortメス及びUSB 3.1 Type Cオス. 10 cmのケーブル長. DisplayPortバージョン1.2では、解像度、更新レート、色深度が向上しています。. MacBook、Chromebook Pixel、Asus Zen AiOなどのUSB 3.1 Type C対応デバイスとの互換性あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする