画像準備中

メンズパンツ CIS850-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48477110 品番CIS850-20-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)101 生地アレニエ ワタリ(cm)32.5 適応ウエスト(cm)76〜86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48477110 CIS850-20-M 20127896 CIS850-20-M メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN 1本 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする