内容量1個
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスDVI●シース色:銀●Roline 3 in 1ケーブルアダプタ-USB Type C-HDMI、USB 3.0及び給電. USB Type-CデバイスをHDMIディスプレイ、標準のUSBデバイス、USB Type C充電ケーブルに同時に接続するための便利なケーブルアダプタです。. 特長と利点. USB 3.1 Type C-HDMI、USB 3.0及び給電ケーブルアダプタ. USB-CポートからあらゆるHDMIディスプレイやプロジェクタに接続して、ディスプレイの表示内容をミラーリング. USB 2.0との後方互換性あり. 3840 x 2160 @ 30 Hzの解像度に対応. ポータブル設計と滑らかなアルミ製ハウジング. 電源アダプタ不要. 追加のタイプCポートを介してデバイスを充電するための給電機能. コネクタ USB Type Cオス-HDMIメス、1 x USB 3.0 Aメス、1 x CF. 10 cmのケーブル長
注文コード48477118
品番12.02.1130-10