内容量1個
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスHDMI A●シース色:銀●基準適合:CE, FCC, R個準拠●Roline USB Type C-HDMIアダプタ. USB 3.1 Type CデバイスをHDMIディスプレイに接続するためのポータブルケーブルアダプタです。このアダプタを使用すれば、ディスプレイの内容をHD TV又はディスプレイにミラーリングできます。. 特長と利点. 滑らかなアルミ製ハウジングを備えたポータブル設計. 電源アダプタやドライバは不要. 使いやすい、プラグアンドプレイのデバイス. コネクタ HDMIメスとUSB 3.1 Type Cオス. 10 cmのケーブル長. MacBook、Chromebook Pixel、Asus Zen AiOなどのUSB 3.1 Type C対応デバイスとの互換性あり
注文コード48477127
品番12.03.3210-10