画像準備中

メンズパンツ CIS850-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48477137 品番CIS850-20-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりはけて立ち姿はすらり
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付

ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)126 生地アレニエ ワタリ(cm)39 適応ウエスト(cm)101〜111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする