内容量1個
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスHDMI A●シース色:銀●Roline USB Type C-HDMIアダプタ. USB 3.1 Type C-HDMIケーブルアダプタはMacBookとの併用に最適です。このアダプタを使用すれば、USB-Cポートを搭載したMacBookをHDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。この製品は2個のメスHDMIポートを備えているので、複数のディスプレイに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 2x HDMIメスとUSB 3.1 Type Cオス. このアダプタを使用すれば、MacBookディスプレイの内容をHDMI対応のTV又はディスプレイにミラーリング可能. 洗練されたアルミ製ハウジングとポータブル設計. 電源アダプタ不要. 10 cmのケーブル長
注文コード48477145
品番12.02.1132-10