内容量1個
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスミニDisplayPort●シース色:銀●基準適合:CE, FCC, R個準拠●Roline USB Type C-Mini DisplayPort. USB 3.1 Type CデバイスをMini-DisplayPortに接続するためのポータブルケーブルアダプタです。このアダプタを使用すれば、ディスプレイの内容をMini-DisplayPort対応のTV、ディスプレイ、又はプロジェクタにミラーリングできます。. 特長と利点. 滑らかなアルミ製ハウジングを備えたポータブル設計. 電源アダプタ不要. プラグアンドプレイ. コネクタ Mini-DisplayPortメス及びUSB 3.1 Type Cオス. ケーブル長 10 cm. DisplayPortバージョン1.2では、解像度、更新レート、色深度が向上しています。. 持ち運びと使用が簡単. 代表的用途 - USB 3.1タイプCオス - メスミニDisplayPortケーブルは、次のようなコンピュータと周辺機器との接続に使用する標準的なコンポーネントです。 USB 3.1タイプC対応デバイスとの接続 MacBook Chromebook Pixel Asus Zen AIO デジタルカメラ 携帯電話
注文コード48477163
品番12.03.3225-10