内容量1個
仕様長さ:0.5m●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB C●シース色:黒●ROLINE USB 3.1ケーブルPD20V5A EmarkタイプC-タイプCオス / オス. Roline USB-C-USB-Cケーブルの種類 . ( ; 144-8626 144-8626 ) - 11.02.9051-10 - 1 m ( ; 121-2775 121-2775 ) - 11.02.9000-20 - 0.5 m ( ; 144-8625 144-8625 ) - 11.02.9050-20 - 0.5 m. Roline USB-Cケーブルは、精巧に作られたコンタクトを備えた、高品質の堅牢なケーブルです。マットブラックの PVC シースは強く、損傷やケーブルの破損を防止する柔軟性があります。 Roline SuperSpeed + USB 10 Gbit/s規格には、10 Gbit/sの高速モードが追加されています。これにより、品質の優れた、効果的なデータエンコーディングが確保されます。3.1 Emarkは、既存のSuperSpeed USBの2倍のデータスループット性能を発揮します。. 特長と利点. 高品質 シールド強化 両端にリバーシブルタイプCコネクタ 金めっきコンタクト 最高で10 Gbit/sのデータ転送速度に最適 20 V / 5 AのUSB給電に対応. USB-Cとは. USBタイプCは、USBの最新バージョンの1つです。より小型のコネクタで、以前のUSBバージョンより高速のデータ転送を実現しています。USB-Cでは、さらに上下どちら向きでも挿入できるようになっています。 USB-Cはますます普及が進み、一部のスマートフォンやタブレットで利用できるようになっています。
注文コード48477188
品番11.02.9050-20