Roline USBケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:0.8m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:黒/金●ROLINE GOLD USB 2.0、A-MicroB、オス-オス. USB 2.0 Hi-Speedケーブル 高品質の改善されたシールド デバイスをマイクロUSBコネクタと接続 金コーティングプラグによりコンタクトの耐久性を向上 強化ナイロンの外部材質 データ転送速度 最大480 Mbit/s USBケーブル(1 x タイプA、1 x マイクロUSBコネクタ付き) USB 2.0規格 金色 / 黒色. 用途 . デジタルカメラ 携帯電話 MP3プレーヤ PDA 注文コード48477215 品番11.02.8825-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:0.8m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:黒/金●ROLINE GOLD USB 2.0、A-MicroB、オス-オス. USB 2.0 Hi-Speedケーブル 高品質の改善されたシールド デバイスをマイクロUSBコネクタと接続 金コーティングプラグによりコンタクトの耐久性を向上 強化ナイロンの外部材質 データ転送速度 最大480 Mbit/s USBケーブル(1 x タイプA、1 x マイクロUSBコネクタ付き) USB 2.0規格 金色 / 黒色. 用途 . デジタルカメラ 携帯電話 MP3プレーヤ PDA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする