画像準備中

レディスパンツ CIS810-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48477295 品番CIS810-28-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です

仕様ノータック、ウエストベルト通し付付き、脇ゴム ネイビー サイズS 股下(cm)83(フリー) 加工制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工 ヒップ(cm)92 ワタリ(cm)30.5 ポケット両脇ポケット付き 適応ウエスト(cm)60〜74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48477295 CIS810-28-S 20127817 CIS810-28-S レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする