内容量1個
仕様長さ:1m、USBタイプ:USB 2.0、コネクタ A:オスUSB A、コネクタ B:オスマイクロUSB B、シース色:黒、RolineリバーシブルUSB A-Micro USB B 2.0. Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。 特長と利点 USBタイプAオス - マイクロUSBタイプBオス 色 黒 長さ 1 m シールド強化 USB 2.0規格 - 転送速度最大480 Mbit/s 代表的用途 - USB 2.0タイプAオス-マイクロUSBタイプBオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ 携帯電話 ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。
注文コード48477337
品番11.02.8765-10