内容量1個
仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB B●シース色:黒●USB 2.0. ROLINE USB 2.0タイプAオス マイクロBオス. Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。. 特長と利点. USBタイプAオス マイクロUSBタイプBオス - シールド強化 USB 2.0規格 転送速度最大480 Mbit/s このUSBケーブルの長さは、次のとおりです 790-3662 790-3662 0.8 ; 121-2772 121-2772 1 ; 790-3666 790-3666 1.8 ; 790-3675 790-3675 3 代表的用途 USB 2.0タイプAオス-マイクロUSBタイプBオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ 携帯電話 ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。
注文コード48477346
品番11.02.8317-10