KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスパンツ CIS810-28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48477347
品番
CIS810-28-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です
仕様
ノータック、ウエストベルト通し付付き、脇ゴム
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工
ヒップ(cm)
116
ワタリ(cm)
37
ポケット
両脇ポケット付き
適応ウエスト(cm)
84〜98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48477347
CIS810-28-4L
20127862
CIS810-28-4L
レディスパンツ 立体ストレート C810
KAZEN
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました