内容量1個
仕様長さ:3m、USBタイプ:USB 2.0、コネクタ A:オスUSB A、コネクタ B:オスUSB A、シース色:黒、ROLINE USB 2.0ケーブル、A-A、オス-オス. Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - タイプAオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。USBケーブルは、USBタイプAコネクタのあるデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。. 特長と利点. USBタイプAオス-USBタイプAオス 色 - 黒 シールド強化 USB 2.0規格 転送速度最大480 Mbit/s このUSBケーブルの長さは、次のとおりです ; 411-160 411-160 0.8 m ; 815-8457 815-8457 - 1.8 m ; 144-8619 144-8619 - 3 m ; 144-8620 144-8620 - 4.5 m. 代表的用途 -. USB 2.0タイプAオス-USBタイプAオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。
注文コード48477398
品番11.02.8930-100