KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メディカルシューズ APK188-53
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48477399
品番
APK188-53-23.5cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スリップオンタイプで脱ぎ履きしやすいです
サイドはメッシュ素材の為、ムレにくく通気性が高いです
仕様
スリップオン仕様、マルチソール
色
ピンク
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革・メッシュ
材質(ソール)
EVA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48477399
APK188-53-23.5cm
26760326
APK188-C/53
メッシュスリップオンシューズ APK188-C
KAZEN
1足
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました