内容量1個
仕様長さ:3m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスミニUSB B●シース色:黒●基準適合:UL 2725●ROLINE USB 2.0、Type A-5ピンMini、オス / オスケーブル. Roline USB 2.0 A-A高速ケーブルは、優れた品質と仕様を備えています。このケーブルは、多様なUSBコネクタと使用できます。. 特長と利点. シールド強化 USB 2.0規格(転送速度 最高で480 Mbit/s). 用途 . USBコネクタを使用してデバイスを接続 デジタルカメラ 携帯電話 MP3プレーヤ PDA
注文コード48477416
品番11.02.8730-10