内容量1個
仕様コネクタ A:オスSATA 15ピン電源プラグ x 1●コネクタ B:メスSATA 15ピン電源プラグ x 3●長さ:150 mm, 200 mm●入力方法の数:15●シース色:黒/燈/赤/白●内部Y字型電源SATA (SATA x 3に接続). Y字型アダプタケーブルは、1つのSATA電源コネクタを最大3つのSATA電源コネクタに変換 SATA (3)オス-SATA (1) 長さ0.15 mと0.15 m 非遮蔽ケーブルによるシールド
注文コード48477583
品番11.03.1041-25