15081806.8 Rose ジャンクションボックス rose IP66 48477714

Rose ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Intrinsically Safe Junction Boxes. Applications include petrol stations, chemical plants, and environments where spark generation could cause a potential hazard Supplied with terminals fitted on a DIN rail, tapped holes machined in enclosure and 2 x M20 cable glands Available in aluminium (stock nos. < 229-0687') 229-0687/ & < 229-0766') 229-0766 and fibre-glass reinforced duroplastic polyester with graphite added (stock no. < 229-0744') 229-0744 材質(本体)アルミニウム 注文コード48477714 品番15081806.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様Intrinsically Safe Junction Boxes. Applications include petrol stations, chemical plants, and environments where spark generation could cause a potential hazard Supplied with terminals fitted on a DIN rail, tapped holes machined in enclosure and 2 x M20 cable glands Available in aluminium (stock nos. < 229-0687') 229-0687/ & < 229-0766') 229-0766 and fibre-glass reinforced duroplastic polyester with graphite added (stock no. < 229-0744') 229-0744 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×80×57 材質(本体)アルミニウム 極数2 IP等級IP66 ターミナル数10 グレー 危険区域認証ATEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする