KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 059-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48477715
品番
059-28-S
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丸衿とネイビーラインのゆるやかなカーブが、柔らかい印象を与えます
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
90
加工
制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
ポケット
右腰・左腰・胸・PHSポケット付き、内ポケット付(右腰ポケット)