Rose ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48477723 品番 15122208.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様Intrinsically Safe Junction Boxes. Applications include petrol stations, chemical plants, and environments where spark generation could cause a potential hazard Supplied with terminals fitted on a DIN rail, tapped holes machined in enclosure and 2 x M20 cable glands Available in aluminium (stock nos. < 229-0687') 229-0687/ & < 229-0766') 229-0766 and fibre-glass reinforced duroplastic polyester with graphite added (stock no. < 229-0744') 229-0744 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×120×80 材質(本体)アルミニウム 極数2 IP等級IP66 ターミナル数20 グレー 危険区域認証ATEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする