16880200.8 Rose ジャンクションボックス rose IP66 48477739

Rose ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PTB00 ATEX 1002. II 2 GIID Eex Ia II C T6 resp. Flanged Junction Boxes. IP66 Glass fibre reinforced duroplastic polyester enclosure An octagonal box with square flange for ease of mounting Supplied with continuity plate, two M20 cable glands, SAK terminals and one earth terminal fitted onto a DIN rail 材質(本体)ガラス繊維強化PET 注文コード48477739 品番16880200.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTB00 ATEX 1002. II 2 GIID Eex Ia II C T6 resp. Flanged Junction Boxes. IP66 Glass fibre reinforced duroplastic polyester enclosure An octagonal box with square flange for ease of mounting Supplied with continuity plate, two M20 cable glands, SAK terminals and one earth terminal fitted onto a DIN rail 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×121×75 材質(本体)ガラス繊維強化PET 極数2 IP等級IP66 ターミナル数6 危険区域認証ATEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする