仕様PTB00 ATEX 1002. II 2 GIID Eex Ia II C T6 resp. Junction Boxes. IP54 Glass fibre reinforced duroplastic polyester enclosure Supplied with SAK terminals DIN rail mounted, cable entry holes machined for M20 with blanking plugs, earthing plates and earth rail寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90材質(本体)ガラス繊維強化PET極数2IP等級IP66ターミナル数15色黒危険区域認証ATEX