仕様PTB00 ATEX 1002. II 2 GIID Eex Ia II C T6 resp. Flanged Junction Boxes. IP66 Glass fibre reinforced duroplastic polyester enclosure An octagonal box with square flange for ease of mounting Supplied with continuity plate, two M20 cable glands, SAK terminals and one earth terminal fitted onto a DIN rail寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)161×161×95材質(本体)ガラス繊維強化PET極数0IP等級IP66ターミナル数12色黒危険区域認証ATEXRoHS指令(10物質対応)対応