画像準備中

レディスジャケット半袖 059-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48477758 品番 059-28-3L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丸衿とネイビーラインのゆるやかなカーブが、柔らかい印象を与えます
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です

ホワイト×ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)106 加工制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 ポケット右腰・左腰・胸・PHSポケット付き、内ポケット付(右腰ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする