曜日別特売
06252612.8 Rose ジャンクションボックス rose 48477775

Rose ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(本体)ガラス繊維強化PET
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×255×250
内容量1個注文コード48477775品番06252612.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PTB00 ATEX 1002. II 2 GIID Eex Ia II C T6 resp. Junction Boxes. IP54 Glass fibre reinforced duroplastic polyester enclosure Supplied with SAK terminals DIN rail mounted, cable entry holes machined for M20 with blanking plugs, earthing plates and earth rail寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×255×250材質(本体)ガラス繊維強化PET極数6IP等級IP66ターミナル数20危険区域認証ATEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする