内容量1個仕様シリーズ:CS 、 穴の数:3 、 ボックスの素材:ポリアミド 、 IP評価:IP65 、 長さ:160mm 、 幅:110mm 、 深さ:85mm 、 EN 60529、EN 60079-0、IEC 60093に準拠しています。. Rose IP65 CSボックス. このRose CSボックスは22.5 mmの制御スイッチとパイロットランプを収めるよう設計された丈夫なポリアミドエンクロージャです。 この制御ステーションエンクロージャのベースは、漆黒(RAL 9005)で、上面はライトグレー(RAL 7035)です。 産業用エンクロージャで、高い耐衝撃性と表面抵抗、優れた難燃性等級を備えているため、商業用途やヘビーデューティの産業用途に最適です。. ふた取り付け又はベース取り付け ふたに22.5 mmの穴が付いたタイプと付いていないタイプを用意 両端に押さえ穴M20 / M25 IP65保護 耐衝撃性 7ジュール 表面抵抗 1012 Ω UL 94 V-2等級の難燃性 温度範囲 -20 → +60 ℃注文コード48477854品番31100203