KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
インナーTシャツ(男女兼用) 233-11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48477968
品番
233-11-4L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れたインナー
色
シルバーグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
66
素材
ドライフィールトリコット