KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスコート診察衣ハーフ丈 126-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48478187
品番
126-18-S
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
動きやすいハーフ丈で、アクティブに働くドクターのための一着
右腰ポケットに内ポケット付
仕様
防透性:2
色
オフホワイト×ネイビー
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
80
素材
ストレッチシーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%