患者衣(甚平型) 285-71

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48478327 品番 285-71-L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄

ブルー、ブラウン(パイピング) サイズL 胸囲(cm)125 着丈(cm)74 裄丈(cm)70 素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする