KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣(甚平型) 285-71
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48478336
品番
285-71-LL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
色
ブルー、グリーン(パイピング)
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
74
素材
ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%