患者衣スラックス 286-71

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48478415 品番 286-71-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄

ブルー、オレンジ(パイピング) サイズM 股下(cm)60 素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35% 適応ウエスト(cm)63〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする