171475 Rosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jack Rosenberger 48478448

Rosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jack

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMBジャックシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このメスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備え、ストレートとライトアングルのタイプが用意されています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボード注文コード48478448品番171475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωケーブル取り付けジャック. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMBジャックシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このメスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備え、ストレートとライトアングルのタイプが用意されています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする