患者衣ガウン式 289-72

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48478580 品番 289-72-L
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄

ベージュ、ブラウン(パイピング) サイズL 胸囲(cm)125 着丈(cm)131 裄丈(cm)70 素材ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする