内容量1個仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:Unterminated●長さ:3m●シース色:白●シリーズ:MultiMag 15●Rosenberger MultiMag 15磁気コネクタフリーエンドケーブルアセンブリ. Rosenberger製のMultiMag 15磁気コネクタ-終端未処理ケーブルアセンブリです。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の15ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 15角型コネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます。この丈夫な磁気ケーブルアセンブリは耐振性と耐衝撃性があるので、スペースに制約のある過酷な環境での電源 / データ伝送用途に適しています。 品番 ; 137-3231 137-3231 角度付きMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端 品番 ; 137-3232 137-3232 ストレートMultiMag 15ピンプラグ-未処理終端. 特長と利点. ストレート又は角度付きの15ピンコネクタ 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計注文コード48478658品番L99-346-3000