曜日別特売

Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様アダプタタイプ:QMAメス対QMAメス●アダプタタイプA:QMA●アダプタタイプB:QMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:りん青銅、金●長さ:23.8mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. 銀めっき黄銅にフラッシュ白色青銅を施したボディを持つ、50 Ω QMAライトアングルジャック-ジャックRF同軸コネクタアダプタです。注文コード48478956品番28K101-K00N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アダプタタイプ:QMAメス対QMAメス●アダプタタイプA:QMA●アダプタタイプB:QMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:りん青銅、金●長さ:23.8mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. 銀めっき黄銅にフラッシュ白色青銅を施したボディを持つ、50 Ω QMAライトアングルジャック-ジャックRF同軸コネクタアダプタです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする