画像準備中

レディススクラブ 036-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48479167 品番036-28-M
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

後ろから見てもスタイリッシュな襟元の2本ライン
男女ともに、着心地の良さとシルエットの美しさにこだわりました
ウエストは切替ですっきりとしたシルエット
サイドのボリュームを抑えてシルエットをきれいに見せるウエストベルト
右胸上部に、かがんでも落ちにくいPHS・携帯用のポケット付
右腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重構造

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー サイズM 厚さ2.5 胸囲(cm)96 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 素材アレニエ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする