画像準備中

レディススクラブ 036-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48479176 品番036-28-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

後ろから見てもスタイリッシュな襟元の2本ライン
男女ともに、着心地の良さとシルエットの美しさにこだわりました
ウエストは切替ですっきりとしたシルエット
サイドのボリュームを抑えてシルエットをきれいに見せるウエストベルト
右胸上部に、かがんでも落ちにくいPHS・携帯用のポケット付
右腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重構造

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー サイズL 厚さ2.5 胸囲(cm)100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材アレニエ、ポリエステル100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48479176 036-28-L 55737632 036-28 レディススクラブ 036 KAZEN レディススクラブ 036 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする