内容量1個仕様アダプタタイプ:4.3-10ジャック-4.3-10ジャック●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:4.3-10●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:12GHz●コンタクトめっき:銀●長さ:39.3mm●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)●Rosenberger 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタ. 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタは、小型軽量設計でIEC61169-54準拠のインターフェイスを備えています。この4.3-10アダプタのフットプリントは7-16コネクタより40 %小さいため、スペースが限られている用途に最適です。この4.3-10同軸ケーブルアダプタは、電気的性能に優れ、トルクとは無関係に低PIM (受動相互変調)特性を発揮します。このRF同軸ケーブルアダプタの電気面と機械面は分離されているため、カップリングトルクが小さく、接続が簡単です。また、アダプタのボディには、酸化から保護する白色青銅めっきが施されています。. このRF同軸ケーブルアダプタは、直列構成と相互直列構成のタイプがあり、さまざまなRFインターフェイスと接続することができます。. 特長と利点. IEC61169-54準拠のインターフェイス 低PIMで優れた電気的性能 小型軽量設計 小さいフットプリント 低カップリングトルク 簡単な設置 優れた挿入 / 反射損失 白色青銅めっきボディで酸化から保護. 製品用途の情報. この4.3-10 RF同軸ケーブルコネクタは、モバイル通信用途において高まっている性能ニーズを満たす設計になっています。コンパクトに設計されているため、インフラ機器の継続的なスペース削減要件に対応することができます。注文コード48479184品番64K101-K00B1