内容量1個仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:フレキシブル●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●接合型:スクリューオン●シリーズ:SMA●シリーズ番号:32K107●Rosenberger SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMA RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルの同軸プラグ及びストレート同軸ジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMA RF同軸ケーブルジャック及びプラグコネクタは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えています。 圧着終端付きのSMA同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。注文コード48479376品番32K107-307L5