画像準備中

メンズジャケット半袖 057-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48479639 品番 057-28-M
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メンズは人気のケーシースタイル
カラフルな色展開で、コーディネートの幅が広がりました
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS対応ポケット付
右腰にループ付
スッキリとしたシルエットのバックスタイル
後ろ両サイドに、動きやすいベンツ入り

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー サイズM 厚さ3.5 胸囲(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)73 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする