カーディガン 200-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード48479989 品番200-91-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ヨレない、型崩れしない
「洗えるカーディガン」です
工業洗濯機対応なので、いつでも清潔
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい
かわいいボタンがアクセント

仕様防透性:5 ネイビー サイズM 厚さ4 胸囲(cm)100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)64 素材防縮スムース、ポリエステル100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48479989 200-91-M 55734945 200-91 カーディガン 200-91 KAZEN カーディガン 200-91 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする