KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
患者衣(パジャマ型) 218-98
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48480059
品番
218-98-LL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ロングセラーのストライプ患者衣
色
ブルーストライプ
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
78
素材
ブロード先染ストライプ、ポリエステル65%・綿35%