画像準備中

レディスパンツ 844-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48480147 品番844-40-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付き ホワイト サイズM 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) ヒップ(cm)96 ワタリ(cm)31.5 ポケット両脇ポケット 適応ウエスト(cm)62〜69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48480147 844-40-M 55735995 844-40 レディスパンツ 844 KAZEN レディスパンツ 844 KAZEN 1枚 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする