画像準備中

レディスパンツ 844-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48480156 品番844-40-L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付き ホワイト サイズL 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) ヒップ(cm)100 ワタリ(cm)32.5 ポケット両脇ポケット 適応ウエスト(cm)66〜73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする