画像準備中

レディスジャケット半袖 YW132-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48481048 品番 YW132-4-9号
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しい存在感のある、ナースウェア
衿付できちんとした印象ながら、ゆったりとしてラクな首まわり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
動きやすさに配慮した袖口のスリット
サイドのボリュームを抑えてシルエットを綺麗に見せるウエストベルト
両腰ポケットに小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様 サックス×ホワイト サイズ(号)9 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)67 生地アレニエ ポケット右胸に携帯・PHS対応ポケット付、左胸ポケットに内ポケット付き、腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする