画像準備中

メンズブレザー KZN111-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48481276 品番 KZN111-40-S
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:3.5 ホワイト サイズS 厚さ2 胸囲(cm)109 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする