KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズブレザー KZN111-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48481285
品番
KZN111-40-M
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付
仕様
防透性:3.5
色
ホワイト
サイズ
M
厚さ
2
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
素材
ストレッチセンサー、ポリエステル100%